Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 D型 注文コード37861548 品番STTC-199
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど131種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

D型 仕様曲がり 寸法(mm)1.5×11.9 質量(g)6 角度(°)30 ヒーター温度(℃)405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする