Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 B型 注文コード37861943 品番STTC-544
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど131種類から選べます 他の種類を見る

MXシリーズ用チップカートリッジです。

B型 仕様曲がり 寸法(mm)0.5×14.5 質量(g)6 角度(°)30 ヒーター温度(℃)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする