メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37865154
品番
SFV-DRK50
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型
K型
寸法(mm)
5×14
ヒーター温度(℃)
421
質量(g)
7
角度(°)
45