メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
型
K型
注文コード
37865714
品番
SCV-DRK45AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
型・仕様
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型
K型
寸法(mm)
4.5×18.7
ヒーター温度(℃)
462
質量(g)
7
角度(°)
45