※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQP2B32R)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37866867 品番CQP2B32R-50DM
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 取付支持形式(B) 通し穴(標準) タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 耐水性(R)【耐水性向上タイプ】パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする