※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOR-400BL アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業) 37866981 SOR-400BL アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業) 37866981 SOR-400BL アルミ弓形ハンドル SOR型 LAMP(スガツネ工業) 37866981

アルミ弓形ハンドル SOR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)(390) 仕上ブラック/アルマイト 注文コード37866981 品番SOR-400BL
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法L1・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。

材質アルミ合金 用途鉄道車両など 質量(g)385 寸法L1(mm)(390) 寸法L2(mm)(323) 寸法P(mm)335 仕上ブラック/アルマイト ねじ径MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
片面取付用です。両面取付はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする