LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
アルミ弓形ハンドル SOR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
(600)
仕上
ステンレス調/アルマイト
注文コード
37866997
品番
SOR-600S
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
材質
アルミ合金
用途
鉄道車両など
質量(g)
495
寸法L1(mm)
(600)
寸法L2(mm)
(502)
寸法P(mm)
522
仕上
ステンレス調/アルマイト
ねじ径M
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
商品説明動画
参考になった