※使用例(商品はパイプのみとなります。)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
パイプハンドル 213型 パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867085
品番
213-0402A
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。
本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質
アルミ合金
高さ(mm)
80
質量(g)
271
種類
面付ハンドル
長さL(mm)
366
グリップ径(Φmm)
30
取付け方法
丸穴
寸法P1(mm)
400
寸法P2(mm)
345(オフセットタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
組立形
面付形種類
U字形
注意
ハンドル中央で操作してください。ラッチが正常に動作しなくなる場合があります。