※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 2LC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867137
品番
2LC-80TI
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
握りやすい太さ、形状のハンドルです。
チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質
チタン合金
付属品
ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
質量(g)
37
種類
ハンドル
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
32
寸法t(mm)
8
寸法P(mm)
64
仕上
ショットブラスト
寸法h1(mm)
5.5
寸法h2(mm)
4
寸法B2(mm)
14
寸法d1(mm)
9.5
寸法B1(mm)
16
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4(小ねじ)
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
小ねじを使用される場合は下記表中の推奨小ねじをご用意ください。