※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37867207
品番
WB-900404
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
32
寸法L(mm)
188
寸法P(mm)
160
ピッチP(mm)
157
寸法d(mm)
15
長さL(mm)
185
材質
強化ポリウレタン(鋼製芯材入)
色
ブラック
高さ(mm)
50
質量(g)
152
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。