※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB-901225 鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 LAMP(スガツネ工業) 37867225 WB-901225 鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 LAMP(スガツネ工業) 37867225 WB-901225 鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225 LAMP(スガツネ工業) 37867225

鉄芯入りプラスチッククラブハンドル WB-901225

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867225 品番WB-901225
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。

材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入) ブラック 高さ(mm)74 質量(g)400 種類ハンドル 長さL(mm)296 グリップ径(Φmm)27 取付け方法丸穴 ピッチP(mm)189 U字形種類変形 面付形種類U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする