※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQSB16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード37867253 品番CQSB16-10SFM
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など34種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする