※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9013.40-00609 ハンドル 413-9013型 LAMP(スガツネ工業) 37867295 413-9013.40-00609 ハンドル 413-9013型 LAMP(スガツネ工業) 37867295 413-9013.40-00609 ハンドル 413-9013型 LAMP(スガツネ工業) 37867295

ハンドル 413-9013型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867295 品番413-9013.40-00609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャーは不要です。

材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき 寸法L(mm)55 寸法L1(mm)43 適合板厚(mm)0.6〜0.9 寸法P(mm)39.6 材質(フック)焼結鋼

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする