※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 413-9013型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37867313
品番
413-9013.40-01215
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(ハンドル)
亜鉛合金/マットクロームめっき
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
43
適合板厚(mm)
1.2〜1.5
寸法P(mm)
39.6
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった