※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9017.00-00815 ハンドル 413-9017型 LAMP(スガツネ工業) 37867392 413-9017.00-00815 ハンドル 413-9017型 LAMP(スガツネ工業) 37867392 413-9017.00-00815 ハンドル 413-9017型 LAMP(スガツネ工業) 37867392

ハンドル 413-9017型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867392 品番413-9017.00-00815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャーは不要です。

寸法B(Φmm)8.5 寸法H(mm)39.5 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)114 寸法P(mm)140 寸法h1(mm)31 材質(ハンドル)亜鉛合金/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)0.8〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする