※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 413-9017型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37867401
品番
413-9017.00-01320
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
寸法B(Φmm)
8.5
寸法H(mm)
39.5
寸法L(mm)
166
寸法L1(mm)
114
寸法P(mm)
140
寸法h1(mm)
31
材質(ハンドル)
亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)
焼結鋼
適合板厚(mm)
1.3〜2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応