※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQSB16)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
注文コード
37867454
品番
CQSB16-5+5DC-XC10
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
CADデータダウンロード