※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9004.00-00020 ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業) 37867496 413-9004.00-00020 ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業) 37867496 413-9004.00-00020 ハンドル 413-9004型 LAMP(スガツネ工業) 37867496

ハンドル 413-9004型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867496 品番413-9004.00-00020
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。
別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。

材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 寸法L(mm)172 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)128 適合板厚(mm)1.3〜2.0 寸法B(mm)28 寸法P(mm)150 寸法h1(mm)39 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする