※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN674Z 96E101 ハンドル MN674Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867821 MN674Z 96E101 ハンドル MN674Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867821 MN674Z 96E101 ハンドル MN674Z型 LAMP(スガツネ工業) 37867821

ハンドル MN674Z型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37867821 品番 MN674Z 96E101
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

材質亜鉛合金 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)77 寸法L(mm)110 寸法H(mm)28 寸法A(mm)24 寸法S(mm)6 寸法P(mm)96 仕上マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする