LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル MN674Z型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867837
品番
MN674Z 128E101
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)
161
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
7
寸法P(mm)
128
仕上
マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。