※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル XLA-HA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
96
注文コード
37867916
品番
XLA-HA96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
寸法P
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
線と面を基調とした美しいデザインです。
寸法L(mm)
109
寸法P(mm)
96
材質(ハンドル)
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
付属品
十字穴付トラスねじM4×25
質量(g)
120
材質(脚部)
亜鉛合金/ダルクロームめっき