ハンドル 213-0515型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37867961 品番213-0515.96-00350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製のデザインハンドルです。
人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。

材質アルミ合金 用途工作機械、医療機器、食品関連機器 寸法L(mm)367 寸法P(mm)350 仕上アルマイト仕上
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする