LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ハンドル 213-0515型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37867977
品番
213-0515.96-00500
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金製のデザインハンドルです。
人間工学に基づいて設計した使い易いハンドルです。
材質
アルミ合金
用途
工作機械、医療機器、食品関連機器
寸法L(mm)
517
寸法P(mm)
500
仕上
アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。