※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQSB20)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
注文コード
37867996
品番
CQSB20-30+30DCM-X636
参考基準価格(税別)
¥46,480
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード