※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-120-B プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868223 PC-120-B プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868223 PC-120-B プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業) 37868223

プラスチック丸棒ハンドル PC型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)29 寸法L(mm)120 ブラック 注文コード37868223 品番PC-120-B
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法H・寸法L・色など6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製で扉を軽量化できます。

寸法B(Φmm)12 寸法H(mm)29 寸法L(mm)120 寸法P(mm)108 材質ポリスチレン ブラック 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 質量(g)18.3 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
寸法・仕上にばらつきがあります。必ず現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
扉の引手に
建設業・工事業

幼児トイレのブースの扉の取手に使用、既存で付いていたものと全く同じでこんな細かいものまで探せて助かります。

対象商品:
37868196
2024-02-15
用途:
サッシの引き手
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

専用ビスもついていて、簡単に穴開け設置出来ました。

対象商品:
37868171
2017-04-15
用途:
サイズ不一致のため施工できず
その他業種

申し訳ございません。前2件の間違っているかもしれないので、3回目の投稿になります。
今回購入した、プラスチック丸棒ハンドルのねじ穴間の距離は3.5pでした。我が家で取り付けようとしているハンドルのねじ穴間の距離は4.5pでした。
御社で、ねじ穴間の距離4.5pのハンドルがあればお教えください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんが、現在取付穴ピッチ45mmの同形状タイプのご用意がございませんでした。
今後の取扱い充実に向けて、一層努力して参りますので、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
37868196
2017-03-11
用途:
トイレブースの開き戸
建設業・工事業

保育園のトイレに使い要望どうりの取っ手で助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
37868196
2016-02-23
用途:
スイッチの接触ガード

扉の引き手としてでなく、電気機器のスイッチに不意に接触しないためのガード兼持ち手として使っています。
以前は近くのホームセンターで購入していましたが、たまたま同じ寸法だったので継続購入しています。

価格の割に頑丈でいいと思います。役目はしっかり果たしています。

対象商品:
37868196
2016-12-11
用途:
引き出しの取って

他の商品と同様同じように使用でき少し安いので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする