980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 37868275 980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 37868275 980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 37868275 980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 37868275

ステンレス鋼製ハンドル 980642

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37868275 品番980642
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)25 寸法H3(mm)25 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)27 寸法L3(mm)25 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)45 寸法R1(mm)19.5 寸法R2(mm)Φ41 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)7 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)1 質量(g)52.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)8.5
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ステンレス鋼製ハンドル 980642

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37868275
2016-05-30
用途:
船の床
株式会社テレフォンサービス 様

質感は良好に思えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする