※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5103-55 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868573 5103-55 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868573 5103-55 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868573

埋込取手 5103型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37868573 品番5103-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。

寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)31.5 寸法H3(mm)35 寸法L1(mm)55 寸法L2(mm)31.5 寸法L3(mm)46 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)16 寸法P3(mm)32 寸法P4(mm)10 寸法R1(mm)2 寸法R2(mm)18 寸法d(mm)4.3 寸法h1(mm)15.5 寸法h2(mm)12.5 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 高さ(mm)3 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
推奨締付トルク値:0.75N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする