※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5103-80 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868582 5103-80 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868582 5103-80 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業) 37868582

埋込取手 5103型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37868582 品番5103-80
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。

寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)40 寸法H3(mm)44 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)70 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)60 寸法P4(mm)4.5 寸法R1(mm)3 寸法R2(mm)22 寸法d(mm)4.3 寸法h1(mm)18 寸法h2(mm)14 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 高さ(mm)4 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
推奨締付トルク値:0.75N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする