※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CQSKB12)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
37868608
品番
CQSKB12-10+15D-XC11
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ボディオプション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
CADデータダウンロード