※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ 413-9201型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37869036
品番
413-9201.00-00811
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(本体)
亜鉛合金
用途
シールドラック、制御盤、配電盤など
種類
特殊形
適合板厚(mm)
0.8〜1.1
仕上
(本体)マットクロームめっき
取付部
ワンタッチ形
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
9
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった