※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9201.00-01215 つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業) 37869045 413-9201.00-01215 つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業) 37869045 413-9201.00-01215 つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業) 37869045

つまみ 413-9201型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37869045 品番413-9201.00-01215
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

材質(本体)亜鉛合金 用途シールドラック、制御盤、配電盤など 種類特殊形 適合板厚(mm)1.2〜1.5 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする