※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ 413-9202型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37869063
品番
413-9202.00-01113
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(本体)
亜鉛合金
用途
シールドラック、制御盤、配電盤など
種類
特殊形
適合板厚(mm)
1.1〜1.3
仕上
(本体)マットクロームめっき
取付部
ワンタッチ形
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
9
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった