※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9202.00-01215 つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 37869072 413-9202.00-01215 つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 37869072 413-9202.00-01215 つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 37869072

つまみ 413-9202型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37869072 品番413-9202.00-01215
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

材質(本体)亜鉛合金 用途シールドラック、制御盤、配電盤など 種類特殊形 適合板厚(mm)1.2〜1.5 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする