※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQSLC16)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37869204
品番
CQSLC16-10S
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動押出し形
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード