※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBN4-27 脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 37869955 DBN4-27 脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 37869955 DBN4-27 脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 37869955

脱落防止ねじ DBN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)27 材質(本体)ポリアセタール 材質(取付部)鋼(SWCH) 注文コード37869955 品番DBN4-27
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はねじの呼び・取付長・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。
取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。
取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。

寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)8.2 寸法D3(Φmm)8.5 寸法L(mm)27 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリアセタール 材質(取付部)鋼(SWCH) 取付長(mm)27 取付部おねじ(段付) 用途配電盤、制御機器、分電盤など ブラック 質量(g)5.2 種類丸形 仕上(ねじ部)有色クロメート処理[三価] 取付穴径(Φmm)8.5 寸法dM4 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする