※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9159 インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業) 37873464 200-9159 インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業) 37873464 200-9159 インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業) 37873464

インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダブルビット3mm 注文コード37873464 品番200-9159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
金属製カムの使用も可能です。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。

適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック 仕様ダブルビット3mm
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする