※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37875013
品番
BLT-45
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肉厚で堅牢な構造です。
掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
3.5
寸法L(mm)
45
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
33
寸法t(mm)
2
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
31
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
参考になった