※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37875031
品番
BLT-80
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
肉厚で堅牢な構造です。
掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
4.3
寸法L(mm)
80
寸法P1(mm)
53
寸法P2(mm)
62
寸法t(mm)
3
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
95
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
参考になった