※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLT-100 ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 37875047 BLT-100 ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 37875047 BLT-100 ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 37875047 BLT-100 ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 37875047

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37875047 品番 BLT-100
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

肉厚で堅牢な構造です。
掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)23 寸法C(mm)21 寸法D(mm)9 寸法E(mm)4.8 寸法L(mm)100 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)79 寸法t(mm)3 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)177 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする