※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1167-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875713 1167-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875713 1167-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875713 1167-7SS ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業) 37875713

ステンレス鋼製 シーリングピン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)57 注文コード37875713 品番1167-7SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

不意の解除を防ぐピンです。

適合(ファスナー)41-1292WBSS、71-2553SS、70-2553SS、71-2573SS、70-2573SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法A(mm)57 寸法D(mm)2.6 寸法B(mm)67 寸法C(mm)15 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37875722
2024-04-11
用途:
ロックピンの抜け止めに使用。(Rピンのように使用)

もう少し長いサイズが欲しい。
サイズ展開の種類を増やしてほしい。
針金の径は問題なしです。

対象商品:
37875731
2024-05-11
用途:
バイクシートのクイックリリースピンに

単価が高いですがβピンよりは扱いやすい。半分の大きさがあればいいのに。

対象商品:
37875713
2013-05-04
用途:
クランプファスナーの安全ピンとして

普通に使えています。 これを売っている量販店はないと思います。 モノタロウさんで扱っていて良かった。 ただスガツネの製品は価格設定が高めですよね。 一緒に購入した栃木屋のクランプより高いので、ちょっと戸惑いました。

対象商品:
37875713
2014-10-23
用途:
回転動力を伝達する連結ピンの抜け止め
協和化工株式会社 様

しっかりとロックできたので最初はよかったのですが、どうやら連結ピンのほうに軸方向への力がかかっているらしく、このシーリングピンが破損してしまいました。
弊社の使い方に問題アリなので仕方ありません。何か別の方法を検討します。
スナップピンよりしっかりと止まると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする