※受座フックは付属しておりません

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 37876544 STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 37876544 STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 37876544

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876544 品番STF-C64B
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。
セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。

用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 仕様ばねなし 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14〜28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876544
2022-02-18
用途:
軽トラックに乗せるボックスの蓋に使用
ケミカルクリーンサービス 様 (サービス業)

商品自体は非常に精密でしっかりした作りで満足。ただ、鍵付きなのに取り付けたときにフックの方のビスが丸見えで防犯の面からはもう一工夫してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする