LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
セミファスナー P型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
7.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
37876772
品番
PS32
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
寸法L(mm)
7.5
寸法d(Φmm)
5.2
用途
小型の計測機器、制御盤、分電盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
8.5
質量(g)
11
仕上
バレル研磨
引張荷重(N)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
筐体側に皿逃げ加工(面取り)を行なってください。