シリンダーロック クォーターターン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハウジング)亜鉛合金/クロームめっき(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート処理(キー)鋼)/ニッケルめっき 仕様同番(DS200)シャッター付、キーは90°回転2箇所抜け 注文コード37878705 品番500-9201
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・仕様5種類から選べます 他の種類を見る

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。
左右兼用タイプです。
ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。
ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。

材質
(ハウジング)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート処理
(キー)鋼)/ニッケルめっき
外径D(Φmm)(ハウジング)28 用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など 仕様同番(DS200)シャッター付、キーは90°回転2箇所抜け 適合板厚(mm)8以下
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37878696
2021-06-09
用途:
工具箱の鍵の取り付け
建設業・工事業

表面の高さが低く、スマートな印象で良いです。
使用感も問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする