※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
材質(ハウジング)亜鉛合金/クロームめっき(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート処理(キー)鋼)/ニッケルめっき
仕様同番(No.1333)シャッター付、キーは90°回転2箇所抜け
注文コード37878723
品番200-9206
参考基準価格(税別)¥3,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。
左右兼用タイプです。
ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。
ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。