LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ロック、鍵、キー
ダイヤル錠付ターンロック DIT-19
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37878994
品番
DIT-19
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワンタッチ取り付けできます。
ケースはラッチ付きです。
パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
材質
(本体・つまみ)ABS樹脂
(カム)鋼/有色クロメート処理
(ラッチ)ポリアセタール
用途
公共施設のロッカーなど。
質量(g)
162
適合板厚(mm)
0.8
色(本体)
ホワイト
注意
設定作業は、ダイヤルを使用中の暗証番号にセットし、扉を開いた状態で行ってください。
出荷時の暗証番号は固定設定で「0000」番に設定してあります。
防犯上、ロック時は全てのダイヤルを動かしてください。
各ダイヤルの数字は必ず中央部の線に合わせてください。ずれていると施解錠などの動作ができないことがあります。
本製品は板金取付用です。