PWL-40L-B ダブルロック南京錠 PWL型 LAMP(スガツネ工業) 37880306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWL-40L-B ダブルロック南京錠 PWL型 LAMP(スガツネ工業) 37880306 PWL-40L-B ダブルロック南京錠 PWL型 LAMP(スガツネ工業) 37880306 PWL-40L-B ダブルロック南京錠 PWL型 LAMP(スガツネ工業) 37880306

ダブルロック南京錠 PWL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37880306 品番PWL-40L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
鍵違い数は最大110通りです。

材質(シャックル)ステンレス鋼(SUS304) 付属品キー3本 仕様別番 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)168
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする