※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-50 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 37880796 AL-50 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 37880796 AL-50 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 37880796

封印具 AL型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード37880796 品番AL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。
品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。
ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。
一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。
ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。

使用温度範囲(℃)-40〜110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 最大引張荷重kN(kgf)18.62[1900] 本体寸法(mm)45×35×13 ワイヤー長(mm)300 ワイヤー径(Φmm)5 質量(g)87 タイプ厳重封印タイプ 用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
注意
ワイヤーを切断する際は別途、カッターなどをご用意ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37880796 AL-50 37880787 AL-35 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(10個) 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
コンテナの封印に使用
運輸・通信業

何度もこちらで購入して、問題なく使用できています。

対象商品:
37880771
2022-08-19
用途:
トラックの封印
アクロストランスポート株式会社 様 (運輸・通信業)

ペンチ等が必要になることから手間ではありましたが、セキュウリティーが確保できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする