※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
160°開き抜き差し丁番 417-9008型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37882783
品番
417-9008.00-00020
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(フック)
焼結鋼
色
ブラック
仕様
左用
適合板厚(mm)
1.7〜2.2
開き角度(度)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった