HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005 HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005 HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005 HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005 HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005 HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 37885005

厚扉用面付スライド丁番 HT160V2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885005 品番HT160V2
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

材質
(カップ)亜鉛合金
(本体)鋼
(スペーサー)ポリアセタール
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 付属品マウンティングプレート 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12〜15

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37885005
2020-05-20
用途:
小屋の窓作り
製造業

木製枠でガラスの変わりにアクリル板を使用した自作の窓を制作した際に使用しました。
普通の丁番だと取り付け後に微調整できませんが、スライド丁番にしたおかげで微調整が行え、スムーズに開閉できます。
また、厚扉用なので、窓枠と干渉しにくく使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする