※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHB33-030 トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業) 37885802 PHB33-030 トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業) 37885802 PHB33-030 トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業) 37885802

トルクヒンジ PHB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37885802 品番PHB33-030
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はトルク値N・mなど4種類から選べます 他の種類を見る

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

材質亜鉛合金 用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 質量(g)34 種類特殊形状 使用温度範囲(℃)0〜60 長さL(mm)57.1 仕上素地 トルク値N・m(kgf・cm)2.79[28.4] 開き角度(度)360
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする